Motion
BW500X100
BW500X100 « Eau bleue » série BW 5 po Flexible d'aspiration en PVC basse température de 100 pi et de diamètre intérieur standard
N° D’ARTICLE MI10916154
N° MFRBW500X100
Prix41.42 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BW500X100 « Eau bleue » série BW 5 po Flexible d'aspiration en PVC basse température de 100 pi et de diamètre intérieur standard
N° D’ARTICLE MI10916154
N° MFRBW500X100
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
Prix41.42 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Construction transparente
  • Type de tuyau
    Matériaux « Cold-Flex »
  • Numéro CUP du fabricant
    822353075876
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible d'aspiration basse température en PVC de la série BW BW
  • Applications typiques
    Conditions de froid extrême, pompes, location et assèchement de construction, pompes, déchets, aspiration d’eau - service standard
  • CUP_NON
    822353075876
  • Pression de service
    45 psi

Aperçu

Description du fabricant
BW500X100 TFC FLEXIBLE BLUE WATER 5POX100'
  • Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Méfiez-vous des imitations! L’Eau Bleue s’adapte vraiment au froid extrême. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe à enroulement (tailles 5" et 6") - Offre une flexibilité accrue du flexible. Sans phtalate