Motion
D-2020-C62S
D-2020-C62S 1 1/4 po Diamètre intérieur du tuyau et 1 1/4 po Q Bride 6000 PSI SAE J518 Code 62
N° D’ARTICLE MI10917056
N° MFRD-2020-C62S
Prix119.09 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D-2020-C62S 1 1/4 po Diamètre intérieur du tuyau et 1 1/4 po Q Bride 6000 PSI SAE J518 Code 62
N° D’ARTICLE MI10917056
N° MFRD-2020-C62S
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
Prix119.09 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.01 lb

Détails

  • Type de raccord
    Bride
  • Numéro CUP du fabricant
    822353174579
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Normes respectées
    SAE J518
  • Type
    Bride 6000 PSI SAE J518 Code 62
  • CUP_NON
    822353174579
  • Pression de service
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
D-2020-C62S CODE BRIDE 62 R1AT-R2AT-R12