Motion
NS-04X100
NS-04X100 1.2500 po. Protège-manchon en nylon de taille plate nominale
N° D’ARTICLE MI10919056
N° MFRNS-04X100
Prix164.00 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NS-04X100 1.2500 po. Protège-manchon en nylon de taille plate nominale
N° D’ARTICLE MI10919056
N° MFRNS-04X100
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
Prix164.00 $/pc

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prolongez la durée de vie de vos ensembles de tuyaux avec le protège-manchon en nylon de Kuriyama. Ce produit tissé tubulaire noir unique offre une protection physique idéale contre l’abrasion et d’autres conditions externes que l’on retrouve dans de nombreuses applications de tuyaux hydrauliques. De plus, ce manchon sert de moyen de regrouper plusieurs tuyaux hydrauliques pour une protection supplémentaire et un acheminement propre. Le manchon tubulaire en nylon résiste à des températures de 250ºF (120ºC) et est accepté par la MSHA, tout en conservant sa flexibilité dans les applications à froid extrême. L’emballage standard est de 100 rouleaux de pieds, selon la taille. D’autres longueurs sont disponibles sur demande. « Taille plate nominale » fait référence à la largeur du manchon lorsqu’il est plat, d’un rayon à l’autre. Il est recommandé de chauffer les extrémités des manchons après la coupe pour résister à l’effilochage. Pour une fixation sûre, les manchons sont souvent attachés à une bande ou attachés avec des attaches en nylon.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353118085
  • Matériel
    Nylon
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Types de produits
    Protège-manchon en nylon
  • Type
    Protège-manchon en nylon
  • CUP_NON
    822353118085

Aperçu

Description du fabricant
NS-04X100 CUISINIÈRE EN NYLON FLT 1.25 POX100