Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre6 po
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué en Europe.
- ApplicationAgriculture, Revêtement de câble, Assèchement, Drainage, Flèches flottantes, Nettoyage industriel, Irrigation, Applications limitées d’huile et de produits chimiques, Décharge de pompe, Arrosage
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauRenforcement en polyester
- Numéro CUP du fabricant822353199404
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de décharge en caoutchouc résistant à l’huile et aux intempéries en nitrile/PVC OROFLEX® 10
- TypeTuyau de refoulement en caoutchouc
- CUP_NON822353199404
- Pression de service175 psi