Motion
SCF-SS15215
Extrémité de tuyau - Acier inoxydable, DI de tuyau 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI10919764
N° MFRSCF-SS15215
Prix79.66 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau - Acier inoxydable, DI de tuyau 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI10919764
N° MFRSCF-SS15215
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
Prix79.66 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre intérieur
    1-1/2 po, 38.10 mm
  • Longueur
    2.3600 po
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Finition de surface lisse 64RA , conçue pour être utilisée avec les raccords des séries TCS-SS, FBS-SS, MBS-SS, FILS-SS, MILS-SS et TES-SS
  • Application
    Sanitaire
  • Configuration
    Droit
  • Type de raccord
    Raccords sanitaires
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Ferrule
  • Style
    Droit
  • Type
    Ferrule à sertir en acier inoxydable 304 sanitaire
  • CUP_NON
    822353205518

Aperçu

Description du fabricant
SCF-SS15215 BAGUE DE SERTISSAGE SANITAIRE 2.15"