Motion
SHGJ-CR050
SHGJ-CR050 FEM VAPEUR. GJ CRIMP SET 1/2"
N° D’ARTICLE MI10919871
N° MFRSHGJ-CR050
Prix61.29 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SHGJ-CR050 FEM VAPEUR. GJ CRIMP SET 1/2"
N° D’ARTICLE MI10919871
N° MFRSHGJ-CR050
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
Prix61.29 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    1/2 po, 12.69 mm
  • Taille
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu pour les applications de vapeur moyenne à haute pression. Conçu pour être utilisé avec les tuyaux des séries Alfagomma T340, T341 et T343 . La conception métal sur métal assure une étanchéité optimale à des températures élevées. Les accouplements avec filetage NPS femelle à écrou à oreilles se connectent aux adaptateurs mâles filetés NPS connus sous le nom de raccord. Les raccords sont livrés avec plusieurs options filetées à l’autre extrémité et un joint en cuivre pour une étanchéité optimale.
  • Application
    Vapeur
  • Série de tuyaux compatibles
    Alfagomma T340, T341 et T343
  • Sexe final
    Femme
  • Famille de raccords
    NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    270 psi
  • Pression de service maximale
    270 psi, 18.6 bars
  • Matériau du joint
    Cuivre
  • Type
    Joint de mise à la terre à sertir femelle avec écrou à oreilles et raccord femelle NPT

Aperçu

Description du fabricant
SHGJ-CR050 FEM VAPEUR. GJ CRIMP SET 1/2"