Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 10.7500 po
- Extrémité 2 Taille1.0000 po
- Diamètre intérieur du tuyau1 po
- Diamètre intérieur1.0000 po, 25.39 mm
- Taille1 x 3/4
- Taille du filetage3/4 po
- Poids0.19 lb
Détails
- Détails supplémentairesLa conception à cannelures dentelées multiples permet une prise sûre du tuyau lorsqu’il est correctement fixé ou serti.
- ApplicationApplications d’aspiration et de décharge à basse pression
- RevêtementPlaqué zinc
- Nom abrégé de la connexion 1NPT
- Type de connexionNPT
- Style de fin 1NPT
- Sexe finalHomme
- Type de fin 2Tuyau
- Forme d’ajustementMamelon
- Numéro CUP du fabricant822353189498
- MatérielAcier galvanisé
- Pression de fonctionnement maximale125 psi
- Pression de service maximale125 psi, 8.6 bars
- Types de produitsMamelon de tuyau de taille de bonde (acier galvanisé) Filetage NPT
- Normes respectéesASTM A53 B
- Norme de filetageNPT
- Type de filNPT
- TypeMamelon de tuyau
- CUP_NON822353189498