Spécifications
Dimensions
- Taille5
- Poids9.10 lb
Détails
- Type de finAdaptateur
- Type de fin 2Tige de tuyau
- Numéro CUP du fabricant822353125823
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAdaptateur mâle en acier inoxydable, pièce E, x tige de tuyau
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353125823
- Pression de service75 psi
Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
- La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
- Le certificat de test de composition est disponible sur demande
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po