Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurNoir
- Type de tuyauEngrais liquides agricoles
- Numéro CUP du fabricant822353223475
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTiger™ TSD™
- Applications typiquesEngrais liquides agricoles, systèmes Agri-mousse, manipulation de fumier liquide, pompes, location et déshydratation de construction, pompes, déchets, manipulation des fosses septiques et des eaux usées, aspiration et décharge, aspiration d’eau - usage intensif
- CUP_NON822353223475
- Pression de service75 psi
Aperçu
- Composés de caoutchouc de qualité supérieure - Tigerflex s’appuie uniquement sur les meilleurs composés EPDM disponibles, qui offrent la combinaison idéale de légèreté, de flexibilité, de durabilité et de résistance chimique. Renforcement du tissu – Conçu avec une gaine en fil de polyester haute résistance à la traction pour les applications d’aspiration et de décharge de pression plus élevée. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses et autour des coins. Facile à manipuler. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau.