Motion
UFC300X100
Flexible industriel - Pression de service de 20 psi, type de flexible de manutention
N° D’ARTICLE MI10920991
N° MFRUFC300X100
Prix22.16 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible industriel - Pression de service de 20 psi, type de flexible de manutention
N° D’ARTICLE MI10920991
N° MFRUFC300X100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.16 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Numéro CUP du fabricant
    822353020982
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible de manutention de matériaux Ureflex de la série UFC , doublé de polyuréthane robuste
  • Applications typiques
    Engrais sec agricole, conduites de semence à air, équipement d’aspiration industriel, manutention de matériaux - abrasif robuste, récupération des rebuts de machine à broyer, équipement de traitement du plastique, récupération de grenaillage
  • CUP_NON
    822353020982
  • Pression de service
    20 psi

Aperçu

Description du fabricant
UFC300X100 FLEXIBLE « UFC » TIGERFLEX 3"X100'
  • Doublure en polyuréthane résistante à l’abrasion épaisse - Conçue pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Couvercle antistatique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l'accumulation d'électricité statique pour une sécurité accrue et pour aider à maintenir le produit en bon état. Construction transparente sans phtalate - « Voir le flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Doublure en polyuréthane résistante à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole.