Motion
VG800X300
VG800X300 Vinylgreen 8 po Tuyau d’irrigation et de décharge d’eau en PVC de taille
N° D’ARTICLE MI10921047
N° MFRVG800X300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VG800X300 Vinylgreen 8 po Tuyau d’irrigation et de décharge d’eau en PVC de taille
N° D’ARTICLE MI10921047
N° MFRVG800X300
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Type de tuyau
    Tuyau de décharge d’eau
  • Numéro CUP du fabricant
    822353182222
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Boyau d’irrigation par goutte-à-goutte et d’évacuation d’eau en PVC Vinylgreen
  • Applications typiques
    Agriculture, construction, irrigation par égouttement, industrie
  • CUP_NON
    822353182222
  • Pression de service
    45 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG800X300 DISCH VINYLGREEN 8"X300
  • Matériau en PVC durable - Offre une bonne résistance à l’abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV. Irrigation par égouttement - Tuyau conçu pour être poinçonné facilement sans se déchirer. Idéal pour les applications d’irrigation par gouttes. Tube en PVC lisse - Fournit une faible perte de friction. Cœurs en PVC - Flexibles enroulés autour de noyaux en PVC durables pour un déroulement facile. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux.