Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurTransparent
- Type de tuyauTube en polyuréthane double épaisseur résistant à l’abrasion très épais
- Numéro CUP du fabricant822353173237
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyaux de manutention renforcés en tissu de polyuréthane à dissipation statique de qualité alimentaire de la série VLT-SD™
- Applications typiquesDéchargement en vrac de camions et de wagons, manipulation de matériaux de qualité alimentaire - abrasif robuste, manipulation de matériaux - abrasif robuste, récupération des déchets de la machine de fraisage, équipement de traitement du plastique, équipement de transport pneumatique, aspiration et décharge
- CUP_NON822353173237
- Pression de service25 psi
Aperçu
- Protection antistatique supérieure! - Un tuyau Voltbuster s'il est correctement mis à la terre ne conservera pas une charge électrostatique suffisante pour créer une décharge de brosse propagée. Le matériau du flexible, à l'aide du fil de mise à la terre intégré, montre une constante de temps de décomposition de charge de <lt/> 1 seconde, basée sur des tests indépendants en laboratoire. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau flexible est conforme aux exigences de la FDA. Fil de mise à la terre intégré dans l’hélice externe pour éviter la contamination du matériau. Tube en polyuréthane double épaisseur résistant à l'abrasion extra épais - Procure une durée de vie plus longue du tuyau et des coûts d'exploitation inférieurs à ceux des tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Renforcement du tissu – Conçu avec une résistance élevée à la traction, une jaquette en laine de polyester de qualité alimentaire FDA pour les applications d’aspiration et de décharge à pression plus élevée. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une conformation visuelle du débit de produit. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Easy Slide Helix - La conception rigide de l’hélice protège le tuyau contre l’usure; permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate