Spécifications
Détails
- CouleurTransparent
- Type de tuyauTuyau de manutention
- Numéro CUP du fabricant822353157961
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexibles de manutention de matériel en polyuréthane à dissipation statique de qualité alimentaire pour usage intensif de la série VOLT.
- Applications typiquesDéchargement en vrac de camions et de wagons, collecte de cendres volantes, manipulation de matériaux de qualité alimentaire - abrasif à usage intensif, manipulation de matériaux - abrasif à usage intensif, récupération des déchets de la machine à broyer, transfert de produits pharmaceutiques, équipement de transformation du plastique, équipement de transport pneumatique
- CUP_NON822353157961
- Pression de service20 psi
Aperçu
- Protection antistatique supérieure! - Un tuyau Voltbuster s'il est correctement mis à la terre ne conservera pas une charge électrostatique suffisante pour créer une décharge de brosse propagée. Le matériau du flexible, à l'aide du fil de mise à la terre intégré, montre une constante de temps de décomposition de charge de <lt/> 1 seconde, basée sur des tests indépendants en laboratoire. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau flexible est conforme aux exigences de la FDA. Fil de mise à la terre intégré dans l’hélice externe pour éviter la contamination du matériau. Tube en polyuréthane à pli unique très épais résistant à l’abrasion - Procure une durée de vie plus longue et des coûts d’exploitation inférieurs à ceux des tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tuyau contre l'usure; permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate