Spécifications
Dimensions
- Longueur totale22.10 cm, 8.7100 po
- Tailles des buses#0, #1, #2, #3, T10, T15, T20, T25, 1/4 po, 3/16 po
- Poids10.4 oz
Détails
- Type de poignéePoignée coussinée
- Style de busePhillips, à fentes
Aperçu
- Le tournevis Multi-Bit est doté d’un mécanisme à cliquet durable pour une conduite plus rapide et plus facile toute la journée
- Rangement intégré de 14 embouts de tournevis double face différents et d’un tournevis à douille de 1/4-Inch
- Mèches de qualité industrielle qui sont commodément logées dans la poignée
- Le collier règle la direction du cliquet en marche avant, fixe et arrière
- Poignée coussinée pour un couple exceptionnel et un confort maximal
- Comprend les mèches Phillips (no 0, no 1, no 2, no 3), à fentes (3/16-Inch, 1/4-Inch), carrées (no 1, no 2), Torx® (T10, T15, T20, T25) et combo (no 1, no 2)
- TORX® est une marque déposée d’Acument Intellectual Properties, LLC