Motion
134L8321

DANFOSS VLT
134L8321

134L8321
N° D’ARTICLE MI10922885
N° MFR134L8321
Prix3,811.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
134L8321

134L8321
N° D’ARTICLE MI10922885
N° MFR134L8321
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
Prix3,811.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    19.84 lb, 9 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    RFI Classe A1/C2 Pas de frein Compl Petit autonome Supports de 40 mm Filetages métriques Pas d’interrupteur en option avec affichage connecté
  • Cartes d’option d’automatisation
    M12 Profibus, Profibus DP
  • Cartes d’options de communication
    M12 Profibus, Profibus DP
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Freinage dynamique
    Non
  • Valeur nominale du boîtier
    IP66, NEMA 4X
  • Type de boîtier
    IP66, NEMA 4X
  • Puissance nominale pour service intensif
    3 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3 hp
  • Clavier/Affichage
    Avec connecteur d'affichage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FCD302P2K2T4B66H1X1FMXCXXXPXA0BXXXXXXD0
  • Type de montage
    Montage décentral
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Communication série intégrée
    Profibus DP
  • Options de communication série
    Profibus DP
  • Communication série Profibus Dp
    Standard
  • Série
    Lecteur décentralisé du VLT FCD 302
  • Nom commercial/de marque
    Lecteur décentralisé du VLT FCD 302

Aperçu

Description du fabricant
FCD302P2K2T4B66H1X1FMXCXXXPXA0BXXXXXXD0

Les clients ont également acheté