Motion
66243529339

NORTON ABRASIVES
66243529339

3-1/2 x 1-1/2 x 7/8 po Roue de la salle d'outils inférieure à =4 po 37C 24 S VK Type 01
N° D’ARTICLE MI10956307
N° MFR66243529339
Price$1.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243529339

3-1/2 x 1-1/2 x 7/8 po Roue de la salle d'outils inférieure à =4 po 37C 24 S VK Type 01
N° D’ARTICLE MI10956307
N° MFR66243529339
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
Votre prix1.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Diamètre du disque
    3-1/2 po
  • Taille du trou
    7/8 po
  • Diamètre total
    3-1/2 po
  • Épaisseur globale
    1-1/2 po
  • Poids
    1.32 lb
  • Diamètre de la roue
    3-1/2 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Details

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Détails supplémentaires
    Trouvez une meule de salle d’outils parfaite pour les métaux mous non ferreux, la pierre, le marbre, le caoutchouc et le verre en achetant la meule de salle d’outils 37C SC Type 01 de moins de =4 po. Cette meule fonctionne pour les applications sans acier avec son abrasif au carbure de silicium noir puissant. La roue a une longévité due à la liaison vitrifiée et meule également l’acier inoxydable de la série 300 et les fers moulés, réfrigérés et gris. La meule fonctionne sur les machines à outils de coupe CNC, les meuleuses cylindriques, les meuleuses de surface et les meuleuses ID.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
  • Couleur
    Noir
  • Finition couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    S
  • Grade de grain
    S
  • Numéro de grain
    24
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66243529339
  • Numéro CUP du fabricant
    662435293398
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    7095 tr/min
  • Vitesse maximale
    7095 tr/min
  • Type de minéraux
    Carbure de silicium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    37C24-SVK
  • CUP_NON
    66243529339
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66243529339 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Roues droites de type 01 avec abrasif au carbure de silicium noir résistant pour les applications sans acier
  • Adhérence vitrifiée supérieure spécialement conçue pour maximiser la durée de vie des abrasifs au carbure de silicium sur les machines à outils de coupe CNC et les applications de meulage cylindriques, de surface et d’identification
  • Idéal pour le meulage de l’acier inoxydable de la série 300 et des fers coulés, réfrigérés et gris
  • Bon choix pour les métaux mous non ferreux : aluminium, laiton, bronze et cuivre et une gamme de matériaux non métalliques comme la pierre, le marbre, le caoutchouc, la céramique et le verre

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif