Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre12 po
- Taille de l’arbre12 po
- Diamètre du trou central12 po
- Diamètre24 po
- Dimensions24 x 8 x 12 po / 253 x 254 mm
- Diamètre du disque24 po
- Taille du trou12 po
- Diamètre extérieur24 po
- Diamètre total24 po
- Épaisseur globale8 po
- Diamètre du tampon24 po
- Épaisseur8 po
- Poids213 lb
- Diamètre de la roue24 po
- Épaisseur de la roue8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifMeules sans centre, meules de précision
- ApplicationMeulage sans centre
- CouleurRose
- Finition couleurRose
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Couleur du disqueRose
- ECCNEAR99
- GradeK
- Grade de grainK
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66253387827
- Numéro CUP du fabricant662533878275
- Application du matérielAcier inoxydable série 400 , aciers au carbone durs, aciers au carbone souples, aciers à outils, fonte, fonte ductile, fer gris
- Rpm max.1350 tr/min
- Quantité du colis1
- Types de produitsMeules sans centre, meules de précision
- FormeType 01
- Spécification55A60-KVS3
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- Forme de pierreType 01
- TypeType 01
- CUP_NON66253387827
- Type de roueType 01
Aperçu
- La meule droite de type 01 avec oxyde d’aluminium monocristalline 55A offre une performance supérieure sur les meuleuses de surface à plongeon et à travers sans centre avec plus de 2 fois la durée de vie des meules en oxyde d’aluminium concurrentes
- La liaison Vitrium 3 VS3 permet une coupe plus fraîche, une haute vitesse et une prise précise de la forme
- Idéal pour les composants de forme simple à complexe, avec une productivité accrue
- plus de pièces de qualité à faible coût par pièce
- Meilleur choix lorsqu’une meule est utilisée pour meuler plusieurs matériaux différents