Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5 po
- Taille de l’arbre5 po
- Diamètre du trou central5 po
- Diamètre du disque14 po
- Taille du trou5 po
- Diamètre total14 po
- Épaisseur globale2 po
- Profondeur encastrée1/2 po
- Diamètre encastré8 po
- Poids17.4 lb
- Diamètre de la roue14 po
- Épaisseur de la roue2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Détails supplémentairesÉquipez votre meuleuse cylindrique ou de surface avec cette meule d’outillage de type 25A AO 05 pour une durée de vie plus longue de la meule et une action de meulage constante à des taux d’enlèvement de métal élevés. La meule est encastrée d’un côté et comporte un abrasif friable en oxyde d’aluminium qui offre une profondeur de coupe maximale pour une efficacité accrue. Une liaison à porosité contrôlée assure une utilisation durable dans les applications humides ou sèches, grâce à un dégagement accru des copeaux et à un débit de liquide de refroidissement maximal pour la coupe à froid. La tige de liaison robuste assure une tenue maximale de la forme et une rétention du grain, et la meule fonctionne bien avec les aciers à outils et la fonte.
- ApplicationRetrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
- CouleurRose
- Finition couleurRose
- Mot-clé de descriptionRoue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
- GradeH
- Grade de grainH
- Numéro de grain46
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66253319945
- Numéro CUP du fabricant662533199455
- Rpm max.2320 tr/min
- Vitesse maximale2320 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis1
- Spécification25A46-HVP2
- CUP_NON66253319945
- Couleur de la roueRose
- Type de roueType 05
Aperçu
- Roues latérales encastrées de type 05 avec friable (se décompose à un taux contrôlé
- reste toujours tranchant) abrasif à l’oxyde d’aluminium
- fonctionne bien sur les aciers à outils (durcis, forgés et inoxydables) et la fonte
- Liaison à porosité contrôlée pour un dégagement accru des copeaux et un débit de liquide de refroidissement maximal
- chargement réduit
- coupe extrêmement froide humide ou sèche dans les applications sensibles à la chaleur
- Tige de liaison durable pour une rétention maximale du grain et une meilleure tenue de la forme, sans pansement
- durée de vie des meules plus longue sur les meuleuses de surface cylindriques
- Profondeur de coupe maximale pour une efficacité accrue du grain
- action de meulage uniforme à des taux d'enlèvement de métal élevés