Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7 po
- Taille de l’arbre7 po
- Diamètre du trou central7 po
- Diamètre du disque12 po
- Largeur de la jante avant1-1/2 po
- Taille du trou7 po
- Diamètre total12 po
- Épaisseur globale2-1/2 po
- Poids12.3 lb
- Diamètre de la roue12 po
- Épaisseur de la roue2-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Détails supplémentairesMeulez les aciers à outils et les aciers alliés au vanadium avec cette meule d’outillage de type 32A AO 06 . Cette meule coupe droite de type 06 présente une excellente résistance avec son grain d’oxyde d’aluminium monocristallin et nécessite un minimum de dressage. Avec une action de coupe froide et rapide, la meule produit des résultats précis sur les applications d’enlèvement de copeaux moyens à lourds. La roue fonctionne avec des machines à outils de coupe CNC et des machines à outils et à fraise en raison de son liant vitrifié durable.
- ApplicationRetrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
- CouleurViolet
- Finition couleurViolet
- Mot-clé de descriptionRoue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
- GradeL
- Grade de grainL
- Numéro de grain46
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66253263614
- Numéro CUP du fabricant662532636142
- Rpm max.1910 tr/min
- Vitesse maximale1910 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis1
- Spécification32A46-LVBE
- CUP_NON66253263614
- Couleur de la roueViolet
- Type de roueType 06
Aperçu
- Meules boisseaux droites de type 06 avec grain d’oxyde d’aluminium monocristallin extrêmement solide et pointu, pour la production de précision pour les applications d’enlèvement de copeaux moyens à lourds
- La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour les machines à outils de coupe CNC et les machines à outils et à couteaux
- Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
- Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés