Motion
66252841939

NORTON ABRASIVES
66252841939

5 x 0,045 x 5/8-11 po Roue tronçonneuse à angle droit Gemini RightCut A 24 Q Type 27/42
N° D’ARTICLE MI10957096
N° MFR66252841939
Prix8.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252841939

5 x 0,045 x 5/8-11 po Roue tronçonneuse à angle droit Gemini RightCut A 24 Q Type 27/42
N° D’ARTICLE MI10957096
N° MFR66252841939
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
Prix8.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Trou central Diamètre  
    5/8 po-11
  • Diamètre du disque
    5 po
  • Taille du trou
    5/8 po-11
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur globale
    0,045 po
  • Poids
    0.2 lb
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    0,045 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Coupez les métaux mous, comme l’aluminium, sans les charger lorsque vous placez cette meule de coupe Gemini RightCut ALU AO type 27/42 dans votre meuleuse à angle droit. Sans cire ni mastic en caoutchouc, cette roue à moyeu déporté ultra-mince est spécialement conçue pour minimiser la perte de matériau, et la surface en oxyde d’aluminium de haute qualité offre un bon rapport qualité-prix et des performances stables. L’adhérence durable de cette meule haute performance assure une longue durée de vie et des coupes uniformes.
  • Application
    Coupure
  • Couleur
    Noir
  • Finition couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Roue, roue centrale enfoncée, meule coupante, meule, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule mélangeur, meule à angle droit
  • Grade
    Q
  • Grade de grain
    Q
  • Numéro de grain
    24
  • Code d’harmonisation
    6804.22.40.00
  • Numéro de stock du fabricant
    66252841939
  • Numéro CUP du fabricant
    662528419391
  • Rpm max.
    12225 tr/min
  • Vitesse maximale
    12225 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    GÉMEAUX TAILLÉS À LA MAIN DROITE
  • CUP_NON
    66252841939
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Type de roue
    Type 27/42

Aperçu

Description du fabricant
66252841939 TYPE 27 ET TYPE 27/42 AMORTI
  • Oxyde d’aluminium de qualité pour une performance constante à un prix économique
  • Meule à angle droit à centre enfoncé ultramince pour les applications de coupe seulement où une perte de matériau minimale est souhaitée
  • La liaison durable offre un taux de coupe constant tout en conservant une bonne durée de vie des roues
  • Coupe l’aluminium et les autres métaux mous sans chargement
  • ne contient pas de mastics à la cire ou au caoutchouc

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté