Motion
66252841907

NORTON ABRASIVES
66252841907

7 x 3/32 x 5/8-11 po Roue tronçonneuse à angle droit Gemini A 24 U Type 27
N° D’ARTICLE MI10957131
N° MFR66252841907
Prix14.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252841907

7 x 3/32 x 5/8-11 po Roue tronçonneuse à angle droit Gemini A 24 U Type 27
N° D’ARTICLE MI10957131
N° MFR66252841907

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Trou central Diamètre  
    5/8 po-11
  • Diamètre du disque
    7 po
  • Taille du trou
    5/8 po-11
  • Diamètre total
    7 po
  • Épaisseur globale
    0,125 po
  • Poids
    0.6 lb
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    0,125 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Réduisez les coûts tout en préservant la durée de vie prolongée de la meule Gemini ALU A AO Type 27 . Dotée d’une liaison durable et fabriquée à l’aide d’un abrasif en oxyde d’aluminium de haute qualité et sans mastic de cire ou de caoutchouc, cette meule offre des taux de coupe uniformes sans chargement. Conçue pour être utilisée à des angles de 30 degrés sur les meuleuses à angle droit, cette meule à moyeu déporté de 1/4-inch po d’épaisseur est idéale pour le lissage des soudures, l’enlèvement des pièces détachées et le biseautage de l’aluminium et d’autres métaux mous.
  • Application
    Retrait de stock
  • Couleur
    Noir
  • Finition couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Roue, roue centrale enfoncée, meule, meule tronçonneuse, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule à mélanger, meule à angle droit
  • Grade
    U
  • Grade de grain
    U
  • Numéro de grain
    24
  • Code d’harmonisation
    6804.22.40.00
  • Numéro de stock du fabricant
    66252841907
  • Numéro CUP du fabricant
    662528419070
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Vitesse maximale
    8600 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    GEMINI
  • CUP_NON
    66252841907
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252841907 TYPE 27 ET TYPE 27/42 AMORTI
  • Oxyde d’aluminium de qualité pour une performance constante à un prix économique
  • Meule à moyeu déporté de 1/4 po d’épaisseur conçue spécialement pour être utilisée à un angle de 30 degrés sur une meuleuse à angle droit pour l’enlèvement de pièces détachées, le lissage des soudures et le biseautage de l’aluminium et d’autres métaux souples sur le bas/la face de la meule
  • La liaison durable offre un taux de coupe constant tout en conservant une bonne durée de vie des roues
  • Meule l’aluminium et d’autres métaux mous sans chargement
  • ne contient pas de mastics à la cire ou au caoutchouc