Spécifications
Dimensions
- Épaisseur1-1/2 po
- Largeur6-13/16 po
Details
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- GradeG
- Numéro de grain20
- Quantité du colis1
Aperçu
Description du fabricant
66253350595 SEGMENTS DE TYPE 31
- Le grain abrasif en oxyde d’aluminium plus tranchant offre une performance constante et de coupe à froid
- L’obligation Vitrium3 est l’obligation la plus forte du portefeuille Norton, avec une construction brevetée induite par les pores
- coupe exceptionnellement froide, sans brûlure, même sur les super alliages résistants et sensibles à la chaleur
- Segments disponibles pour les machines Hanchett Mattison Norton, Sterling, Abrasive Associates, Cortland et Cortland Bonus Grind
- Meilleur choix pour toutes les applications d’enlèvement de matières à faible, moyenne et haute force et de précision sur les alliages aérospatiaux difficiles à meuler et les grandes zones de contact
- une forme et une tenue de coin exceptionnelles