Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Poids du dossierFibre
- Diamètre4-1/2 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Taille du trou7/8 po
- Taille du trou de montage7/8 po
- Diamètre extérieur4-1/2 po
- Diamètre total4-1/2 po
- Diamètre du tampon4-1/2 po
- Taille4-1/2 x 7/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de l’arbre non fileté7/8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisques en fibre revêtue, Disques
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
- Type de pièce jointeMontage central
- Type de montage arrièreMontage central
- Matériau de supportFibre
- Type de revêtementEnduit
- CouleurBrun
- Finition couleurBrun
- Couleur une fois secBrun
- Type de connexionMontage central
- Pays d’origineCanada
- Type de fixation de disqueMontage central
- Type de disqueDisque en fibre
- ECCNEAR99
- FEPA de grainGruau de maïs 80
- Numéro de grain80
- Code d’harmonisation6805.30.1000
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66254400700
- Numéro CUP du fabricant662544007008
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , aluminium, laiton, bronze, fer coulé, aciers au carbone doux, super alliages, titane
- Rpm max.11000 tr/min
- Vitesse maximale11000 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- CUP_NON66254400700
Aperçu
- L’abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité avec revêtement de paraffine offre un excellent taux de coupe sur l’aluminium et d’autres métaux mous
- Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
- Adhérence complète à la résine pour plus de résistance et de durabilité
- Bon choix de grain grossier pour les métaux mous lorsqu’une option économique est requise