Motion
69957370199

NORTON ABRASIVES
69957370199

Norton - 5 po de diamètre de disque, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine céramique de première qualité, matériau de support en fibre, grain 60 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI10957716
N° MFR69957370199
Prix5.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957370199

Norton - 5 po de diamètre de disque, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine céramique de première qualité, matériau de support en fibre, grain 60 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI10957716
N° MFR69957370199
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
Prix5.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids du dossier
    Fibre
  • Diamètre
    5 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Taille du trou
    7/8 po
  • Taille du trou de montage
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille
    5 x 7/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    7/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Couleur du matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type d’abrasif
    Disques en fibre revêtue, Disques
  • Application
    Ébavurage, propre et détaillé, finition, retrait de stock, biseautage, mélange
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Orange
  • Finition couleur
    Orange
  • Couleur une fois sec
    Orange
  • Matériel de contact
    Fonte, aciers au carbone durs, aciers à outils
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de disque
    Disque en fibre
  • ECCN
    EAR99
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 60
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6805.30
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    69957370199
  • Numéro CUP du fabricant
    699573701997
  • Application du matériel
    Fonte, aciers au carbone durs, aciers à outils
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique haut de gamme
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Alumine céramique haut de gamme
  • CUP_NON
    69957370199

Aperçu

Description du fabricant
69957370199 DISQUES EN FIBRE
  • Le grain amélioré de microfracturation de l’alumine céramique expose constamment les bords de grains plus tranchants pour augmenter considérablement le taux de coupe et la durée de vie par rapport aux disques d’alumine céramique mélangés/à faible rapport de la concurrence
  • Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
  • Conception non surdimensionnée pour l’acier au carbone et les matériaux doux à meuler et conception surdimensionnée pour l’acier inoxydable et les matériaux difficiles à meuler
  • Meilleur choix pour le nettoyage, les détails et l’élimination de la rouille de la meuleuse à angle droit à disque en fibre de grain moyen MODIFIER