Motion
66261132707

NORTON ABRASIVES
66261132707

Disque de ponçage Norton - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, poids en Y. Matériau de support en polyester, grain 50 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI10957821
N° MFR66261132707
Prix1.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261132707

Disque de ponçage Norton - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, poids en Y. Matériau de support en polyester, grain 50 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI10957821
N° MFR66261132707
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
Prix1.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    11/16 po
  • Poids du dossier
    Poids en Y Polyester
  • Diamètre
    1-1/2 po
  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po
  • Taille du trou
    11/16 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Diamètre total
    1-1/2 po
  • Diamètre du tampon
    1-1/2 po
  • Taille
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    11/16 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Couleur du matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Retrait de stock, mélange, ébavurage
  • Type de pièce jointe
    TS à changement rapide (type II)
  • Type de montage arrière
    TS (type II)
  • Matériau de support
    Poids en Y Polyester
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Noir
  • Finition couleur
    Noir
  • Couleur une fois sec
    Noir
  • Type de connexion
    TS (type II)
  • Matériel de contact
    Acier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , fonte, aciers au carbone doux
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de fixation de disque
    TS (type II)
  • Type de disque
    Disque en tissu à changement rapide
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Grossière
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 50
  • Numéro de grain
    50
  • Code d’harmonisation
    6805.30
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    66261132707
  • Numéro CUP du fabricant
    662611327077
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , fonte, aciers au carbone doux
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Vitesse maximale
    30000 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Quantité du colis
    1
  • Changement rapide
    TS (type II)
  • Matériau de pierre
    Alumine céramique
  • CUP_NON
    66261132707

Aperçu

Description du fabricant
66261132707 DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE
  • Le mélange abrasif d’alumine céramique de première qualité et l’adhérence avancée du grain favorisent des coupes plus rapides et des disques d’oxyde d’aluminium et de zircone plus durables dans la plupart des applications
  • La construction de l’endos stratifié à 1 épaisseur de poids Y Plus offre une durabilité avec une conformabilité accrue sur les surfaces profilées ou toute application où une flexibilité supplémentaire est nécessaire
  • Le traitement de grain autolubrifiant avancé permet une coupe à froid sur les matériaux difficiles à meuler
  • Le grain grossier excelle dans l’élimination des matières, le mélange des soudures et l’ébavurage SS, la fonte et les aciers au carbone doux