Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierFibre
- Diamètre2 po
- Disque Diamètre2 po
- Diamètre extérieur2 po
- Diamètre total2 po
- Diamètre du tampon2 po
- Taille2 po
- Épaisseur0.0300 po, 0.75 mm
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationRetrait de stock, mélange, ébavurage
- Type de pièce jointeChangement rapide TR (type III)
- Type de montage arrièreTR (type III)
- Matériau de supportFibre
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Finition couleurOrange
- Couleur une fois secOrange
- Type de connexionTR (type III)
- Matériel de contactAcier inoxydable de série 300 , acier inoxydable de série 400 , titane, super alliages
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Type de fixation de disqueTR (type III)
- Type de disqueDisque en fibre à changement rapide
- ECCNEAR99
- GradeGrossière
- FEPA de grainGruau de maïs 24
- Numéro de grain24
- Code d’harmonisation6805.10.00.00
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant77696090139
- Numéro CUP du fabricant776960901397
- Application du matérielAcier inoxydable de la série 300 , acier inoxydable de la série 400 , titane, super alliages
- Rpm max.30000 tr/min
- Vitesse maximale30000 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique haut de gamme
- Type de montageChangement rapide
- Quantité du colis1
- Changement rapideTR (type III)
- Matériau de pierreAlumine céramique haut de gamme
- CUP_NON77696090139
Aperçu
- Notre grain de céramique à 100 % expose constamment les bords plus tranchants pour offrir la productivité la plus élevée à des coûts globaux les plus bas par rapport aux disques de céramique à rapport inférieur concurrents
- Un endos en fibre robuste, plus lourd et plus rigide que les disques en tissu conventionnels, ajoute de la résistance et une résistance aux déchirures, et permet une pression supplémentaire pour de meilleurs résultats lors du meulage de matériaux difficiles
- Le traitement de grain autolubrifiant avancé offre une coupe plus fraîche et des vitesses de coupe beaucoup plus rapides
- excelle sur les matériaux difficiles à meuler comme les aciers inoxydables des séries 300 et 400 et les alliages exotiques
- Grain grossier pour le retrait de stock le plus rapide avec les taux de mélange et d’ébavurage les plus agressifs