Motion
78072709012

NORTON ABRASIVES
78072709012

Disque de ponçage Norton - 3 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI10957839
N° MFR78072709012
Prix4.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072709012

Disque de ponçage Norton - 3 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI10957839
N° MFR78072709012
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
Prix4.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Poids du dossier
    Fibre
  • Diamètre
    3 po
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Taille du trou
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Diamètre du tampon
    3 po
  • Taille
    3 po
  • Épaisseur
    0.0300 po, 0.75 mm
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    7/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Couleur du matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, réparation de la surface du panneau de carrosserie, nettoyage et détails, ébavurage, finition, retrait de la peinture, retrait de la rouille, ponçage, lissage, retrait des stocks, préparation de la surface
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide Type R
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Orange
  • Finition couleur
    Orange
  • Couleur une fois sec
    Orange
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de fixation de disque
    Changement rapide Type R
  • Type de disque
    Disque en tissu à changement rapide
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Grossière
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 36
  • Numéro de grain
    36
  • Code d’harmonisation
    6805.30
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    78072709012
  • Numéro CUP du fabricant
    780727090125
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , aluminium, fer à repasser, fer gris, aciers au carbone dur, aciers à outils
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Vitesse maximale
    20000 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Alumine céramique haut de gamme
  • CUP_NON
    78072709012

Aperçu

Description du fabricant
78072709012 DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE
  • Notre grain de céramique à 100 % expose constamment les bords plus tranchants pour offrir la productivité la plus élevée à des coûts globaux les plus bas par rapport aux disques de céramique à rapport inférieur concurrents
  • Un endos en fibre robuste, plus lourd et plus rigide que les disques en tissu conventionnels, ajoute de la résistance et une résistance aux déchirures, et permet une pression supplémentaire pour de meilleurs résultats lors du meulage de matériaux difficiles
  • Le traitement de grain autolubrifiant avancé offre une coupe plus fraîche et des vitesses de coupe beaucoup plus rapides
  • excelle sur les matériaux difficiles à meuler comme les aciers inoxydables des séries 300 et 400 et les alliages exotiques
  • Grain grossier pour le retrait de stock le plus rapide avec les taux de mélange et d’ébavurage les plus agressifs