Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierFilm de 3 mil
- Diamètre3 po
- Disque Diamètre3 po
- Diamètre extérieur3 po
- Diamètre total3 po
- Diamètre du tampon3 po
- Taille3 po
- Épaisseur0.0030 po, 0.07 mm
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition, microfinition, mélange, réparation de surface de panneau de carrosserie, nettoyage et détails, réparation structurelle et cosmétique en plastique, préparation de surface
- Type de pièce jointeCrochet et boucle,
- Type de montage arrièreCrochet et boucle,
- Matériau de supportFilm de 3 mil
- Type de revêtementEnduit
- CouleurRouge
- Finition couleurRouge
- Couleur une fois secRouge
- Type de connexionCrochet et boucle,
- Matériel de contactFibre de verre/Composites
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Type de fixation de disqueCrochet et boucle,
- Type de disqueDisque H&L en pellicule
- ECCNEAR99
- GradeUltra fin
- FEPA de grainGruau de maïs P1000
- Numéro de grainP1000
- Code d’harmonisation6805.10
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant77696088702
- Numéro CUP du fabricant776960887028
- Application du matérielFibre de verre/Composites
- Rpm max.12000 tr/min
- Vitesse maximale12000 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Type de montageCrochet et boucle
- Quantité du colis1
- Changement rapideTR (type III)
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- CUP_NON77696088702
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium blanc et système de résine breveté pour une durée de vie, un taux de coupe et une finition améliorés
- Endos en pellicule de polyester de 3 mil pour une meilleure flexibilité et une meilleure planéité des disques
- Empreinte arrière codée par couleur par taille de grain
- Le meilleur choix pour la finition sèche finale à grain fin des surfaces apprêtées et peintes, des vernis, des composites et des couches de gel
- l’arrière à crochets et boucles permet une fixation rapide et facile et un retrait propre