Motion
77696088704

NORTON ABRASIVES
77696088704

Disque de ponçage Norton - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule 3 mil, grain P1500 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI10957917
N° MFR77696088704
Prix98.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
77696088704

Disque de ponçage Norton - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule 3 mil, grain P1500 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI10957917
N° MFR77696088704
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
Prix98.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Film de 3 mil
  • Longueur du bloc
    14 mm
  • Largeur du bloc
    14 mm
  • Diamètre
    3 po
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Diamètre du tampon
    3 po
  • Taille
    3 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, microfinition, mélange, réparation de surface de panneau de carrosserie, nettoyage et détails, réparation structurelle et cosmétique en plastique, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Crochet et boucle,
  • Type de montage arrière
    Crochet et boucle,
  • Matériau de support
    Film de 3 mil
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Bleu
  • Finition couleur
    Bleu
  • Couleur une fois sec
    Bleu
  • Type de connexion
    Crochet et boucle,
  • Matériel de contact
    Fibre de verre/Composites
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de fixation de disque
    Crochet et boucle,
  • Type de disque
    Disque H&L en pellicule
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Ultra fin
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P1500
  • Numéro de grain
    P1500
  • Code d’harmonisation
    6805.10
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    77696088704
  • Numéro CUP du fabricant
    776960887042
  • Application du matériel
    Fibre de verre/Composites
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Quantité du colis
    1
  • Changement rapide
    TR (type III)
  • Forme
    Type 27
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • Forme de pierre
    Type 27
  • CUP_NON
    77696088704

Aperçu

Description du fabricant
77696088704 DISQUES À BOUCLES ET À CROCHETS
  • Grain d’oxyde d’aluminium blanc et système de résine breveté pour une durée de vie, un taux de coupe et une finition améliorés
  • Endos en pellicule de polyester de 3 mil pour une meilleure flexibilité et une meilleure planéité des disques
  • Empreinte arrière codée par couleur par taille de grain
  • Le meilleur choix pour la finition sèche finale à grain fin des surfaces apprêtées et peintes, des vernis, des composites et des couches de gel
  • l’arrière à crochets et boucles permet une fixation rapide et facile et un retrait propre