Motion
63642506203

NORTON ABRASIVES
63642506203

Disque de ponçage Norton - 6 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, poids B. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P600 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI10958179
N° MFR63642506203
Prix103.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642506203

Disque de ponçage Norton - 6 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, poids B. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P600 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI10958179
N° MFR63642506203
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
Prix103.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    poids B Papier anti-chargement
  • Diamètre
    6 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre extérieur
    6 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Diamètre du tampon
    6 po
  • Taille
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Couleur du matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, microfinition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Crochet et boucle
  • Type de montage arrière
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    poids B Papier anti-chargement
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Bleu
  • Finition couleur
    Bleu
  • Couleur une fois sec
    Bleu
  • Type de connexion
    Crochet et boucle
  • Matériel de contact
    Aluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
  • Pays d’origine
    Canada
  • Type de fixation de disque
    Crochet et boucle
  • Type de disque
    Disque H&L en papier
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Ultra fin
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P600
  • Numéro de grain
    P600
  • Code d’harmonisation
    6805.20
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    63642506203
  • Numéro CUP du fabricant
    636425062035
  • Application du matériel
    Aluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Alumine céramique
  • CUP_NON
    63642506203

Aperçu

Description du fabricant
63642506203 DISQUES À BOUCLES ET À CROCHETS EN PAPIER
  • Abrasif en alumine céramique en gel pépiné de grade P pour un taux de coupe plus rapide et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
  • L’endos unique renforcé de fibres et souple de poids B saturé de latex offre une amélioration de 50 % à 60 % de la résistance à la déchirure tout en conservant la flexibilité
  • Le revêtement à base d’eau et de stéarate non pigmenté No-Fil et la couche ouverte offrent une résistance maximale à la charge et aucun transfert de couleur pour travailler
  • Un choix exceptionnel pour les applications de ponçage à disque en papier léger à grain fin et de finition les plus exigeantes
  • arrière à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good