Spécifications
Détails
- CouleurHavane
- Numéro de stock du fabricant63642542077
- Numéro CUP du fabricant636425420774
- CUP_NON63642542077
Aperçu
- 1 tampon de polissage, 3 tampons est un système simple dans lequel le vernis correspond à la coupe du tampon pour une performance optimale qui réduit l’inventaire
- Ces tampons peuvent être utilisés avec la glace liquide Extra-Cut de Norton en suivant les numéros d’étape