Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 pinte (É.-U.)
- Dimensions1 pinte (É.-U.)
- Taille de l’emballage1 pinte (É.-U.)
- Taille1 pinte (É.-U.)
Détails
- ApplicationNettoyage et finition, finition sans contaminant, finition, microfinition,polissage, nettoyage professionnel
- Capacité du contenant1 pinte (É.-U.)
- Mot-clé de descriptionNettoyant, Nettoyant en vaporisateur, Vaporisateur de finition
- Type de disqueVaporisateur de nettoyage/détaillant
- Numéro de stock du fabricant63642542082
- Numéro CUP du fabricant636425420828
- Type de colisBouteille à vaporiser
- Types de produitsSolvants et nettoyants, liquides et composés
- CUP_NON63642542082
Aperçu
- Nettoie facilement l’excès de résidus de polissage
- Offre une protection de la peinture
- Vaporisez-le et essuyez-le avec un chiffon en microfibre Norton
- Nettoyage facile