Motion
66261131643

NORTON ABRASIVES
66261131643

2-3/4 x 16-1/2 po A275OP Bande de lime H&L en papier, grain P150 , oxyde d’aluminium A275
N° D’ARTICLE MI10958337
N° MFR66261131643
Prix2.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261131643

2-3/4 x 16-1/2 po A275OP Bande de lime H&L en papier, grain P150 , oxyde d’aluminium A275
N° D’ARTICLE MI10958337
N° MFR66261131643
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
Prix2.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    poids B Papier anti-chargement
  • Largeur totale
    2-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Feuilles de papier enduit, feuilles
  • Application
    Remplisseur de carrosserie, propre et détaillé, finition, préparation de la peinture, ponçage, préparation de la surface
  • Matériau de support
    poids B Papier anti-chargement
  • Numéro de grain
    P150
  • Numéro de stock du fabricant
    66261131643
  • Numéro CUP du fabricant
    662611316439
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261131643

Aperçu

Description du fabricant
66261131643 FEUILLES
  • Abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure, de classe P, traité thermiquement pour un fini de surface uniforme, un rendement exceptionnel sur toutes les surfaces et tous les revêtements
  • Endos unique renforcé de fibres et de poids B saturé de latex pour une amélioration de 50 - 60  % de la résistance à la déchirure
  • Revêtement de stéarate non pigmenté à base d’eau (anti-obstruction), couche ouverte pour une meilleure résistance à l’obstruction et au chargement pendant le ponçage
  • Fixer à un panneau de ponçage comme meilleur choix pour la finition des surfaces peintes, des composites, des plastiques ou de tout matériau qui a tendance à se charger