Motion
66261131636

NORTON ABRASIVES
66261131636

2-3/4 x 16-1/2 po A275OP Bande de lime PSA en papier P180 grain A275 oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10958340
N° MFR66261131636
Prix1.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261131636

2-3/4 x 16-1/2 po A275OP Bande de lime PSA en papier P180 grain A275 oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10958340
N° MFR66261131636
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
Prix1.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    poids B Papier anti-chargement
  • Largeur totale
    2-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Feuilles de papier enduit, feuilles
  • Application
    Remplisseur de carrosserie, Réparation de la surface du panneau de carrosserie, Nettoyage et finition, Finition, Préparation de la peinture, Sable, Préparation de la surface
  • Matériau de support
    poids B Papier anti-chargement
  • Numéro de grain
    P180
  • Numéro de stock du fabricant
    66261131636
  • Numéro CUP du fabricant
    662611316361
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261131636

Aperçu

Description du fabricant
66261131636 FEUILLES
  • Abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure, de classe P, traité thermiquement pour un fini de surface uniforme, un rendement exceptionnel sur toutes les surfaces et tous les revêtements
  • Endos unique renforcé de fibres et de poids B saturé de latex pour une amélioration de 50 - 60  % de la résistance à la déchirure
  • Revêtement de stéarate non pigmenté à base d’eau (anti-obstruction), couche ouverte pour une meilleure résistance à l’obstruction et au chargement pendant le ponçage
  • Coller sur un panneau de ponçage comme meilleur choix pour la finition des surfaces peintes, des composites, des plastiques ou de tout matériau qui a tendance à se charger