Motion
63642552870

NORTON ABRASIVES
63642552870

3-3/4 x 4-3/4 x 1/2 po Éponge de ponçage économique au carbure de silicium, grain moyen
N° D’ARTICLE MI10958422
N° MFR63642552870
Prix3.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642552870

3-3/4 x 4-3/4 x 1/2 po Éponge de ponçage économique au carbure de silicium, grain moyen
N° D’ARTICLE MI10958422
N° MFR63642552870
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
Prix3.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur globale
    1/2 po
  • Largeur totale
    3-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur du matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Éponges, tampons pour les mains et éponges
  • Pays d’origine
    Royaume-Uni
  • Numéro de grain
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    63642552870
  • Numéro CUP du fabricant
    636425528708
  • Quantité du colis
    1
  • Couleur éponge
    Gris
  • CUP_NON
    63642552870

Aperçu

Description du fabricant
63642552870 ÉPONGES DE PONÇAGE (BULK PACK)
  • Très flexible
  • abrasif au carbure de silicium pour le ponçage des apprêts, des scellants et entre les couches sur les meubles et les armoires
  • L’endos en mousse permet une distribution optimale de la pression pour empêcher le ponçage à travers les surfaces
  • Peut être utilisé humide ou sec
  • Résistant aux obstructions, lavable, réutilisable

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté