Spécifications
Dimensions
- Épaisseur globale1 po
- Largeur totale2-3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifÉponges, tampons pour les mains et éponges
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Numéro de stock du fabricant07660749503
- Numéro CUP du fabricant076607495037
- Quantité du colis1
- Couleur épongeNoir
- CUP_NON07660749503
Aperçu
- Petite éponge flexible pour le ponçage général d’une variété de matériaux
- Côtés enduits 4
- Peut être utilisé humide ou sec
- Résistant aux obstructions, lavable, réutilisable