Motion
66623357606

NORTON ABRASIVES
66623357606

Rouleau perforé en mousse Rotolo 115 x 25000 mm A275OP Oxyde d’aluminium P320 grain A275
N° D’ARTICLE MI10958543
N° MFR66623357606
Prix240.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623357606

Rouleau perforé en mousse Rotolo 115 x 25000 mm A275OP Oxyde d’aluminium P320 grain A275
N° D’ARTICLE MI10958543
N° MFR66623357606
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
Prix240.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    poids B Papier anti-chargement
  • Largeur totale
    115 mm
  • Longueur du rouleau
    25 m
  • Largeur du rouleau
    115 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Rouleaux en mousse enduite, Rouleaux
  • Matériau de support
    poids B Papier anti-chargement
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P320
  • Numéro de stock du fabricant
    66623357606
  • Numéro CUP du fabricant
    666233576066
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66623357606

Aperçu

Description du fabricant
66623357606 ROULEAUX
  • Abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure, de classe P, traité thermiquement pour un fini de surface uniforme, un rendement exceptionnel sur toutes les surfaces et tous les revêtements
  • L’endos en mousse est parfait pour le ponçage à la main sans laisser de marques de doigts
  • Amélioration de 50 % à 60 % de la résistance aux déchirures par rapport au rouleau de papier traditionnel
  • perforé pour un ajustement facile
  • Revêtement de stéarate non pigmenté à base d’eau (anti-obstruction), couche ouverte pour une meilleure résistance à l’obstruction et au chargement pendant le ponçage
  • Le grain fin offre une finition exceptionnelle sur le bois, le métal, les composites, les apprêts, les ponceuses et les couches de finition
  • boîte distributrice pratique qui protège également la mousse Rotolo A275 contre les dommages