Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Poids du dossierNylon
- Diamètre du trou central7/8 po
- Diamètre4-1/2 po
- Dimensions4-1/2 po
- Diamètre du disque4-1/2 po
- Taille du trou7/8 po
- Diamètre extérieur4-1/2 po
- Diamètre total4-1/2 po
- Diamètre du tampon4-1/2 po
- Poids0.137 lb
Détails
- Matériau abrasifAgrégat d’oxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifAgrégat d’oxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisques non tissés, Disques
- ApplicationMélange, réparation de surface de panneau de carrosserie, nettoyage et finition, retouche sans contaminants, bris de bord, finition, polissement, lissage, conditionnement de l’acier, préparation de surface
- Type de pièce jointeMontage central
- Type de montage arrièreMontage central
- Matériau de supportNylon
- CouleurBleu
- Finition couleurBleu
- Pays d’origineMexique
- Couleur du disqueBleu
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation6805.30
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66623333616
- Numéro CUP du fabricant666233336165
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , aluminium, laiton, bronze, fer coulé, cuivre, fonte ductile, fibre de verre/composites, fer gris, aciers au carbone dur, aciers au carbone doux, super alliages, titane, aciers à outils
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis1
- Types de produitsDisques non tissés, Disques
- SériePréparation rapide au vortex
- Matériau de pierreAgrégat d’oxyde d’aluminium
- CUP_NON66623333616
Aperçu
- Le grain d’oxyde d’aluminium aggloméré Vortex breveté haute performance offre la puissance de coupe d’un grain plus grossier avec la finition de grains plus fins
- La fibre de nylon haut de gamme à grand volume liée à un endos de toile de nylon robuste permet une couche épaisse de liaison à la résine et au grain pour une durée de vie prolongée et offre une durabilité et une rigidité accrues
- La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
- Nettoyage final de surface, mélange, préparation, finition et finition des aciers inoxydables
- aciers à outils
- métaux mous comme l’aluminium
- fonte, fonte ductile et fonte grise
- fibre de verre, composites, aciers au carbone, superalliages et titane