Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationMélange, finition
- Type de pièce jointeSpeed-Lok TS
- Matériau de supportNon tissé
- CouleurVert
- Type de fixation de disqueSpeed-Lok TS
- GradeFine
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66623325040
- Application du matérielAcier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , laiton, bronze, fonte, composites, cuivre, fonte ductile, fibre de verre, fer grise, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, superalliages, titane
- Type de montageChangement rapide