Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po-11
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Soie Diamètre0.020 po
- Diamètre de la brosse3-1/2 po
- Diamètre du trou central5/8 po-11
- Diamètre3-1/2 po
- Diamètre (fil)0.020 po
- Diamètre du filament0.020 po
- Longueur de la garniture7/8 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 po-11
Détails
- MariéNon
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade standard
- Type de brosseBrosse à godet
- Pays d’origineChine
- Soies encapsuléesNœud - Torsade standard
- Matériau de remplissageAcier - Carbone
- GradeBon
- Numéro de stock du fabricant66252838813
- Numéro CUP du fabricant662528388130
- MatérielAcier - Carbone
- Rpm max.13000 tr/min
- Type de produitBrosses à godet
- CUP_NON66252838813
- Type de filAcier - Carbone