Motion
66252839076

NORTON ABRASIVES
66252839076

3 x 0.014 x 5/8-11 x 13/16 po Brosse coupelle en fil métallique sertie en acier au carbone Gemini
N° D’ARTICLE MI10959464
N° MFR66252839076
Prix10.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252839076

3 x 0.014 x 5/8-11 x 13/16 po Brosse coupelle en fil métallique sertie en acier au carbone Gemini
N° D’ARTICLE MI10959464
N° MFR66252839076
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
Prix10.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Soie Diamètre  
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    3 po
  • Diamètre du trou central
    5/8 po-11
  • Diamètre  
    3 po
  • Diamètre (fil)
    0.014 po
  • Diamètre du filament
    0.014 po
  • Longueur de la garniture
    13/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po-11

Détails

  • Marié
    Non
  • Matériau de la soie
    Acier - Carbone
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Brosse à godet
  • Pays d’origine
    Chine
  • Soies encapsulées
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier - Carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    66252839076
  • Numéro CUP du fabricant
    662528390768
  • Matériel
    Acier - Carbone
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • CUP_NON
    66252839076
  • Type de fil
    Acier - Carbone

Aperçu

Description du fabricant
66252839076 BROSSES À FILS