Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre de la brosse4 po
- Diamètre4 po
- Diamètre (fil)0.014 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre du filament0.014 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- MariéNon
- Matériau de la soieAcier - Carbone
- Type de soieNœud - Torsade standard
- Type de brosseBrosse de roue
- Pays d’origineChine
- Soies encapsuléesNœud - Torsade standard
- Matériau de remplissageAcier - Carbone
- Numéro de stock du fabricant66252839032
- Numéro CUP du fabricant662528390324
- MatérielAcier - Carbone
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON66252839032
- Type de filAcier - Carbone