Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.020 po
- Diamètre de la brosse1 po
- Diamètre1 po
- Diamètre (fil)0.020 po
- Diamètre du filament0.020 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- MariéNon
- Matériau de la soieAcier - Carbone
- Type de soiesertie
- Type de brosseBrosse d’extrémité
- Pays d’origineChine
- Soies encapsuléessertie
- Matériau de remplissageAcier - Carbone
- Numéro de stock du fabricant66252839113
- Numéro CUP du fabricant662528391130
- MatérielAcier - Carbone
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de produitBrosses d’extrémité
- CUP_NON66252839113
- Type de filAcier - Carbone