Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.005 po
- Diamètre de la brosse5/8 po
- Diamètre5/8 po
- Diamètre (fil)0.005 po
- Diamètre du filament0.005 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Diamètre de la tige0.188 po
Détails
- Matériau de la soieAcier - Carbone
- Type de brosseBrosse tubulaire
- Pays d’origineChine
- Matériau de remplissageAcier - Carbone
- Numéro de stock du fabricant66252839064
- Numéro CUP du fabricant662528390645
- MatérielAcier - Carbone
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
- CUP_NON66252839064
- Type de filAcier - Carbone