Motion
16-854/L
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI10964188
N° MFR16-854/L
Prix8.75 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI10964188
N° MFR16-854/L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.75 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur
    38 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les gants en tricot sans couture ultralégers de calibre 18 offrent une dextérité et une sensibilité tactile exceptionnelles. Confortable à porter avec des cotes de résistance aux coupures ANSI A4 solides et à l’abrasion de niveau 3 . Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de petite à moyenne taille, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique, ainsi que la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Sel et poivre
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Les gants en tricot sans couture ultralégers de calibre 18 offrent une dextérité et une sensibilité tactile exceptionnelles. Confortable à porter avec des cotes de résistance aux coupures ANSI A4 solides et à l’abrasion de niveau 4 . Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de petite à moyenne taille, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique, ainsi que la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de poignée
    Mousse
  • Jauge de tricot
    18
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Numéro CUP du fabricant
    616314348273
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314348273

Aperçu

Description du fabricant
16-854/L GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES SEL ET PEP
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille PolyKor s’avère légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Le nitrile est un composé de caoutchouc synthétique qui offre une excellente résistance aux perforations, aux déchirures et à l’abrasion
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets