Motion
1CF7006FTPR2X
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec protection contre les chocs et paume et doigts enduits de nitrile sable
N° D’ARTICLE MI10964237
N° MFR1CF7006FTPR2X
Prix10.15 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec protection contre les chocs et paume et doigts enduits de nitrile sable
N° D’ARTICLE MI10964237
N° MFR1CF7006FTPR2X
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
Prix10.15 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2XL

Détails

  • Description
    La coquille en PEHP mélangée est très résistante à l’abrasion, tandis que le caoutchouc thermoplastique (TPR) offre une protection contre les chocs sur les doigts, le pouce et le dos de la main. La paume et les jointures enduites de nitrile sableux offrent une excellente prise sèche, compatible avec les produits chimiques, y compris les huiles, les produits pétrochimiques, les carburants et la plupart des acides.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Numéro CUP du fabricant
    072874071561
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    072874071561

Aperçu

Description du fabricant
1CF7006FTPR2X GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES HI-VI
  • La coquille en PEHP mélangé est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en nitrile sableux sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
  • Protège-doigts, pouce et dos moulés en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Niveau de coupe ANSI 3