Motion
1CF7007NTPRL
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec protection contre les chocs et paume et doigts enduits de nitrile sable
N° D’ARTICLE MI10964239
N° MFR1CF7007NTPRL
Prix29.38 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec protection contre les chocs et paume et doigts enduits de nitrile sable
N° D’ARTICLE MI10964239
N° MFR1CF7007NTPRL
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
Prix29.38 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gants en tricot sans couture mélangés de PEHP avec paume rembourrée en mousse, paume et bouts des doigts enduits de nitrile sable
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture mélangés de PEHP avec paume rembourrée en mousse, paume et bouts des doigts enduits de nitrile sable
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Extérieur en mélange de PEHP/polyester jaune haute visibilité
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Numéro CUP du fabricant
    072874084110
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    072874084110

Aperçu

Description du fabricant
1CF7007NTPRL GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES HAUTE VISIBILITÉ
  • Coquille en mélange de PEHP jaune haute visibilité
  • Trempette pour palmier en nitrile Black Sandy
  • Poignet en tricot avec ourlet à code de couleur
  • Paume rembourrée
  • Protection contre les chocs des jointures moulées en TPR
  • Tampons TPR sur le dos de la main
  • Niveau de coupe ANSI 6