Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur11.0000 po, 279.40 mm
- TailleXL
Détails
- Détails supplémentairesBracelet-manchette rose, traité aseptisé
- ApplicationRaffinage pétrochimique, manutention de matériaux, dégraissage, manipulation de produits chimiques, placage, galvanisation
- Matériau de revêtementNéoprène
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNéoprène
- CouleurNoir
- Style reversRose
- Mot-clé de descriptionRésistant aux produits chimiques
- Type de serviceLumière
- Caractéristiques et avantages• Revêtement léger en néoprène • Doublure en tricot de coton • Prise humide • Poignet rose de 11 po de long • Traité par désinfection®
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Type de mainPaire
- Sans latexOui
- Couleur du ligneurNoir
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro CUP du fabricant072874458751
- Type de produitNéoprène
- Sans poudreOui
- Gamme de produitsChemguard
- Type de protectionRésistant aux produits chimiques
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Normes respectéesEN 374, AKLOPT
- Gants stérilesNon
- Finition de surfaceNéoprène
- CUP_NON072874458751
Aperçu
- Revêtement léger en néoprène
- Doublure en tricot de coton
- Prise humide
- 11" Long Pinked Cuff
- Sanitized® Traité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure