Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur250 lb
- Hauteur totale38.5 po
- Largeur totale22.5 po
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationPour retenir la poussière
- Type de produit chimiqueGranulaire avec sable et huile
- Type de nettoyantComposé à balayer
- CouleurRouge
- ConcentrationRTU
- Type de contenantFût
- Qualité alimentaireP1
- FormulairePoudre humide
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro CUP du fabricant690858637468
- Quantité du colis1 par caisse
- ParfumCaractéristique
- Sans solvantNon
- Surfaces nettoyéesbéton, bois non fini, marbre et carreaux de céramique, ciment
- CUP_NON690858637468
Aperçu
- Couvre 1500-2000 pi2; peut être utilisé quotidiennement