Motion
5652
Moteur CVCA à commutation électronique - 1 hp, 1200 tr/min, cadre 48Y , 50/60 Hz, base 1075 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013061
N° MFR5652
Prix812.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CVCA à commutation électronique - 1 hp, 1200 tr/min, cadre 48Y , 50/60 Hz, base 1075 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013061
N° MFR5652
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
Prix812.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382128456
  • Modèle
    M055TZE0092015B
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Poteaux de moteur
    10
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382128456

Aperçu

Description du fabricant
5652 FHP, 1 HP, 10P, 48Y 60 & 50, 115/20